TRUSCO
工場扇用センターパイプ(TFZRシリーズ用)
(1件のレビュー)
仕様
首部連結樹脂パーツ付属。
付属品
首部樹脂パーツ
トラスコ品番
762-4913
適合機種
TFZRシリーズ、TFZシリーズ(本体廃番)
材質
スチール
質量(kg)
0.3
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20767906
TFR-CP
¥
2,170
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください