TRUSCO
遮熱用アルミ・塩ビシート(高耐候性タイプ)
こんなお得な商品も!
クーリングシート(断熱シート)
モノタロウ
¥
21,980
~
税込
¥
24,178
~
遮熱性、強度、柔軟性、耐候性に優れた「アルミ蒸着塩ビ複合シート」素材の遮熱保冷シートです。
赤外線反射により断熱効果があります。
用途
工場、倉庫での遮熱カバー、トラック用遮熱保冷シートに
材質
基材:ポリエステル基布
厚さ(mm)
0.38
色
シルバー
タイプ
帆布
遮光率(%)
99.99(JIS L 1055A 法)
耐寒温度(℃)
-15
熱抵抗値(m
2
K/W)
R=0.01508
熱伝導率(W/mk)
λ=0.026524
材質(ハトメ)
真鍮
ハトメ内径(Φmm)
約12
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
ハトメ数
ハトメピッチ(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20768082
TRSPC-1818
1.8
1.8
12
58.0×58.0
1.5
¥
22,290
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
20768098
TRSPC-1827
1.8
2.7
16
53.0×58.0
2.2
¥
31,930
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
当日出荷
20768107
TRSPC-1836
1.8
3.6
18
60.0×58.0
2.9
¥
41,930
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
20768116
TRSPC-1854
1.8
5.4
24
59.5×58.0
4.3
¥
59,030
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
20768125
TRSPC-4060
4
6
34
59.5×56.5
10.7
¥
160,460
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20768134
TRSPC-4070
4
7
38
58.0×56.5
12.4
¥
185,970
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません