TRUSCO
トララインテープ(屋内用)
(1件のレビュー)
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。
接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途
屋内用、工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示
幅(mm)
50
長さ(m)
25
厚さ(mm)
0.12
材質
基材:ポリオレフィン、粘着剤:ゴム系
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
190
粘着力(N/10mm)
9.5
引張強度(N/10mm)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20768493
TLT-50EAGW
グリーン×ホワイト
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
20768502
TLT-50EARW
レッド×ホワイト
¥
2,430
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください