曜日別特売

トラ表示テープ

トラ表示テープ - TRUSCOトラ表示テープ - TRUSCOトラ表示テープ - TRUSCOトラ表示テープ - TRUSCOトラ表示テープ - TRUSCOトラ表示テープ - TRUSCO
(11件のレビュー)

強粘着タイプです。
手切れ性が良好です。
水にも強いタイプです。
こすれに強いです。

用途屋内用長さ(m)25厚さ(mm)0.18材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系仕様手で切断可能粘着力(N/10mm)4.5引張強度(N/10mm)40内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20768518TRTR-2525YB25イエロー×ブラック
510
389
428(税込)
当日出荷
20768527TRTR-5025WG50グリーン×ホワイト
1,020
769
846(税込)
当日出荷
20768536TRTR-5025WR50レッド×ホワイト
1,020
769
846(税込)
当日出荷
20768545TRTR-7525YB75イエロー×ブラック
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20768554TRTR-10025YB100イエロー×ブラック
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20768518
2024-07-10
用途: 機器操作時、注意を促す箇所に貼り付け

養生テープで強度等は、想像した通り。トラ柄の間隔がもう少し狭いとGOOD!白、黄色の帯が広い為、短く切って貼る場合にトラテープであることが判りずらい。

対象商品 : 20768518
2024-04-01
用途: ウォーキングレッスン時に床に導線として貼ります。
有限会社ワイズ卸売・小売業

ウォーキングレッスン時に床に導線として貼ります。黒テープを使うのが普通ですがこちらの方が目立ちますし、レッスン生様にも好評です。

対象商品 : 20768518
2023-07-12
用途: 危険個所の表示用
三栄管財株式会社建設業・工事業

性能等問題無し。半分の大きさのものが有ると、バックに常備出来て良い。

対象商品 : 20768518
2020-11-13
用途: 使いやすい
その他業種

自在に手で切ることができ使いやすかった。粘着性も申し分なかったです。

対象商品 : 20768518
2017-08-24
用途: ガレージ床のラインテープとして
その他業種

幅が細いので、小さいガレージのラインテープとしてはちょうど良いサイズ。

対象商品 : 20768518
2017-02-10
用途: 床面区切り表示用

粘着具合が丁度良いため使用し易く、しっかり貼れて利用後スムーズに剥がせるので重宝している商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 20768518
2021-11-04
用途: 危険表示
製造業

もう少し、幅のあるタイプだと思い、それであれば安価だと思いました。
実際は、幅細だったので、別に安価でもなんでもなかったです。
今回は、送料0だったので良かったですが、次回の購入は他を含めて検討します。

対象商品 : 20768518
2016-11-15
用途: 廊下での出会いがしら防止の注意喚起
社会福祉法人ひまわり福祉会

扉開閉時の出会いがしら防止のため、廊下の歩行場所の注意喚起で廊下に貼りつけました。テープ表示があると表示内を歩行しなくなり、事故防止になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする