曜日別特売

ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底)

ナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) - TRUSCOナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) - TRUSCOナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) - TRUSCOナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) - TRUSCOナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) - TRUSCOナイロン胴付長靴(耐油塩ビ底) - TRUSCO
(1件のレビュー)

擦れに強い210デニールの生地です。
塩ビ製の長靴で底部は耐油性に優れています。
内側のナイロンメッシュ生地でスムーズな着脱が可能です。

用途水中での軽作業ブラック材質胴部:ナイロン210デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)、底部:耐油性塩化ビニール(PVC)セット内容ウエストベルト、カップインソール足幅3E内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
股下(cm)
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20769184TNW-240762-16632.3524.089133
19,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20769193TNW-250762-16712.4525.092137
19,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20769202TNW-260762-16802.5526.095141
19,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
20769218TNW-270762-16982.6527.098145
19,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20769227TNW-280762-17012.7528.0101149
19,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
20769236TNW-290762-17102.8529.0102151
19,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769202
2018-01-30
用途: 橋梁補修河川内での作業時

長さが、長すぎると思いましたが、実際使うときしゃがんだりするので
ぶかぶかの方が、使い勝手が良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする