曜日別特売

チューブクッション

チューブクッション - TRUSCOチューブクッション - TRUSCOチューブクッション - TRUSCOチューブクッション - TRUSCOチューブクッション - TRUSCOチューブクッション - TRUSCO
(1件のレビュー)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。

用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に材質塩化ビニール(PVC)取付貼付タイプ(両面テープ付属)クリアトラスコ品番764-7557幅(mm)50厚さ(mm)5質量(g)170長さ(m)1.2内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20769245TTC-011.2505
1,080
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769245
2016-04-07
用途: 低年齢児教室のコーナーガード
学校法人倉吉幼稚園教育・研究機関

商品説明に長さ12mとありましたので購入を決めました。実際には1.2mでした。

MonotaROからの回答

長さ(m) 1.2 の記載をさせて頂いております。
何卒ご了承のほどお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする