TRUSCO
安心クッション (L字型)
(1件のレビュー)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に
色
オリーブドラブ
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)
0.9
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769254
TAC-138
9
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
20769263
TAC-137
18
¥
1,890
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
安心クッション (L字型)
参考になった