曜日別特売

安心クッション (L字型・油面接着仕様)

安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様) - TRUSCO
(4件のレビュー)

油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9内容量1本
全23種類を絞り込む
厚さ(mm)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20769272TAC-58YSイエロー4
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
20769288TAC-60YSグリーン4
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769297TAC61YSライトグレー4
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
20769306TAC63YSアイボリー4
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
20769315TAC64YSブラック4
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
20769324TAC-50YSイエロー6
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20769342TAC53YSライトグレー6
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
20769358TAC55YSアイボリー6
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20769367TAC56YSブラック6
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20769376TAC-132YS黄×黒6
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20769385TAC-10YSイエロー9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20769394TAC-12YSグリーン9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20769403TAC13YSライトグレー9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
特別運賃
20769412TAC15YSアイボリー9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20769428TAC16YSブラック9
1,630
1,398
1,538(税込)
当日出荷
20769437TAC-100YS黄×黒9
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20769446TAC-02YSイエロー18
2,050
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
20769455TAC-04YSグリーン18
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769464TAC05YSライトグレー18
2,050
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
20769473TAC07YSアイボリー18
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20769482TAC08YSブラック18
2,050
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20769498TAC-99YS黄×黒18
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20769333TAC-52YSグリーン6
1,320
1,198
1,318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769394
2025-10-24
用途: リハビリ器具支柱養生
製造業

テープも貼りやすく作業性も良かった。クッション性も悪くないと思います。耐硬化性も悪くなさそう。

対象商品 : 20769455
2020-04-27
用途: 精密検査の作業時
その他業種

改善してほしいところは綺麗にカットできるようにしてほしい。デスクの形状に合わせてカッターでカットしましたが、よく見ると綺麗に切れていない。両面テープが付属品として付いていたのが良かったです。
また、商品名のとおり、デスクに身体を付けても痛くないですし、製品の落下防止にもなるので、安心して作業ができます。

対象商品 : 20769324
2017-01-25
用途: 丸いボードの外周に沿って貼り付ける
山田駐車管理サービス業

ボードの外周がカバーされて、ボード本体が床面に当たっても、床にキズがつくことも無くなり、大変使い勝手が良くなりました。

対象商品 : 20769385
2017-02-22
用途: 駐車場の角柱に接着

黄色は非常に見やすくて注意喚起で使用するので 
この厚さでいいですが
柱の保護なら これより厚いのがいいでしょう

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする