安心クッション (コーナー・油面接着仕様)

安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO安心クッション (コーナー・油面接着仕様) - TRUSCO

油に強い両面テープを付属しています。
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。

用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)内容量1個
全20種類を絞り込む
厚さ(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20769525TAC-74YSイエロー4
270
239
263(税込)
当日出荷
20769534TAC-76YSグリーン4
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769543TAC-77YSライトグレー4
270
239
263(税込)
当日出荷
20769552TAC-79YSアイボリー4
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769568TAC-80YSブラック4
270
239
263(税込)
当日出荷
20769577TAC-66YSイエロー6
300
259
285(税込)
当日出荷
20769586TAC-68YSグリーン6
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769595TAC-69YSライトグレー6
300
259
285(税込)
当日出荷
20769604TAC-71YSアイボリー6
300
259
285(税込)
当日出荷
20769613TAC-72YSブラック6
300
259
285(税込)
当日出荷
20769622TAC-26YSイエロー9
360
309
340(税込)
当日出荷
20769638TAC-28YSグリーン9
360
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769647TAC-29YSライトグレー9
360
309
340(税込)
当日出荷
20769656TAC-31YSアイボリー9
360
309
340(税込)
当日出荷
20769665TAC-32YSブラック9
360
309
340(税込)
当日出荷
20769674TAC-18YSイエロー18
520
449
494(税込)
当日出荷
20769683TAC-20YSグリーン18
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769692TAC-21YSライトグレー18
520
449
494(税込)
当日出荷
20769708TAC-23YSアイボリー18
520
449
494(税込)
当日出荷
20769717TAC-24YSブラック18
520
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする