TRUSCO
安心クッション (コーナー型)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に
色
オリーブドラブ
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
縦(mm)
70
横(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769726
TAC-140
9
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769735
TAC-139
18
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください