TRUSCO
安心クッション(コーナー型)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途
工事現場や工場の危険防止に
色
オリーブドラブ
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
縦(mm)
70
横(mm)
70
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769744
T30AC-140
9
¥
9,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769753
T30AC-139
18
¥
13,180
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください