曜日別特売
(3件のレビュー)

単管パイプをセットしてバリケードとして区域管理ができます。(パイプ径48.6mm単管用)

用途工事現場の区域管理に材質ポリプロピレン(PP)間口(mm)637質量(kg)1.6高さ(mm)806奥行(mm)68内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20769778TTB-806-GNグリーン
2,220
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20769787TTB-806-Yイエロー
2,220
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20769778
2020-02-13
用途: ロールペーパーホルダーに使用
製造業

プラスチック製なので軽いわりに、作りはしっかりしています。
移動も楽らく!
欲を言えば、足もプラスチックで滑りやすいので、ゴム足みたいな物を付けられるとありがたいです。

対象商品 : 20769778
2018-11-13
用途: バリケード用
サービス業

侵入禁止のバリケードとして使用。単管パイプの長さを代えれば長くも短かくもなるので便利だと思います。あとはずっと外に置きっぱなしなので、耐久性がどれだけか…。

対象商品 : 20769778
2017-04-05
用途: 駐車場の仕切りに使用してます。
ジョイフルセンター

丈夫でガタが無く、見た目も綺麗で駐車場の仕切りに最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする