TRUSCO
単管バリケード
単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。
用途
作業員の安全に、工事現場の美観に
材質
EVA
幅(mm)
110
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
90
奥行(mm)
54
適合パイプ径(Φmm)
48.6
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769805
TTCK-Y
イエロー
¥
15,150
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20769796
TTCK-OR
オレンジ
¥
12,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください