TRUSCO
パタパタコーン
中心を引き出すだけですぐにセッティングでき、収納時には折りたためるので非常にコンパクトです。
用途
工事現場や駐車場などに
材質
本体:ナイロン、ベース・トップ:ABS樹脂
色
レッド
仕様
反射ライン付
トラスコ品番
762-4859
幅(mm)
247
質量(kg)
0.53
高さ(mm)
450
種類
伸縮式
デザイン
ライン入り
内容量
1本
注意
※先端の穴径が異なりますので工事灯など市販のカットコーン用オプションの取り付けはできません。
※先端ライトは別売りです。(注文コード:2076992)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
質量(kg)
色
デザイン
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769918
TCCP-450-R
450
本体:ナイロン、ベース・トップ:ABS樹脂
0.53
レッド
ライン入り
伸縮式
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください