TRUSCO
パタパタコーン用LEDフラッシュ
(1件のレビュー)
折り畳み収納コーン「パタパタコーン」用の点滅LED灯です。
用途
工事現場や駐車場などの警告、注意喚起に
トラスコ品番
762-4867
材質
本体上部:ポリスチレン(PS)、本体下部:ABS樹脂
幅(mm)
44.3
高さ(mm)
95
質量(g)
26
電源
単4形乾電池(2個)別売
内容量
1個
注意
※TCCP-LEDはパタパタコーン専用です。
※他のカットコーンには取り付けできませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769927
TCCP-LED
¥
2,220
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください