曜日別特売
(19件のレビュー)

軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。

用途工事現場や駐車場材質ポリエチレン(PE)幅(mm)380高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダードデザイン無地内容量1本
注意
※ブラック色、ブラウン色は暗い所では見えにくくなりますので設置場所にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
材質
質量(g)
デザイン
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16263503TCC-DBR700ポリエチレン(PE)850ブラウン無地スタンダード
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
20769936TCC-W700ポリエチレン(PE)850ホワイト無地スタンダード
860
729
802(税込)
翌々日出荷
特別運賃
89605652TCC-BK700ポリエチレン(PE)850ブラック無地スタンダード
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16263503
2023-09-14
用途: 常時駐車場で
医療・福祉・介護関連業

色がいい。庭に違和感なく置けていい感じです。追加でまた購入します!

1が参考にしています
対象商品 : 16263503
2022-10-23
用途: 店舗駐車場前に

シャッター付き駐車場が歩道に面しており、しばしば一時駐車車両が前に停まって、自車の出し入れに支障を来していました。他では見ない茶色が、周囲の雰囲気を壊さず、置きやすいとおもいます。

対象商品 : 16263503
2021-05-17
用途: 定休日の駐車場の出入り口
製造業

お値段の割にとてもしっかりしてて いい商品でした^ ^
色も落ち着いたプラウンで 気に入ってます!!
この商品はお買い得でした^ ^

1が参考にしています
対象商品 : 20769936
2021-03-27
用途: 店舗用

勝手に駐車されてしまうので購入しました。
黒や白が珍しくてTRUSCOなので安心して買いました。

1が参考にしています
対象商品 : 16263503
2021-03-06
用途: 敷地内への侵入防止に
有限会社ペットケアサービス業

静かな別荘地内に自宅があるのですが、近所に作業に来た車が無断で駐車していくことを防ぐのに購入しました。
赤いコーンだと工事してますみたいな感じになりますが、この製品だと環境になじんでとてもいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 16263503
2021-03-24
用途: 駐車スペースの案内
サービス業

落ち着いた色合いなので、目立ち過ぎないでほしい場所にはありがたいコーンです。

1が参考にしています
対象商品 : 16263503
2020-12-04
用途: 施設の立ち入り禁止区域への常設
教育・研究機関

常々店舗の立ち入り禁止空気にお客様が立ち入ってしまうことが問題になっており、最初は金属製のパーテーションポールとチェーンで区切っていました。
しかしお客様には見えにくかったようで、ポールを倒されたりしてかえって危ないとスタッフ間では困っていました。こちらはブランドのイメージを壊すことのないブラウンでありつつ、コーンの機能性もあり、視認しやすくなって導入してよかったと思います。落ち着いた色あいはとてもありがたかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 16263503
2020-09-24
用途: バリケード用
飲食業

品質は一般的なコーンですが茶色が助かります。
赤や黄は工事現場をイメージさせますが、茶色は落ち着いた色合いでさりげなく設置出来ますので大変貴重です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする