TRUSCO
ガードバー
(1件のレビュー)
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途
工事現場や駐車場に
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)
34
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20769997
TGB-GW15
グリーン/ホワイト
1.61
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
20770006
TGB-RW15
レッド/ホワイト
1.61
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
返品不可
20770015
TGB-GW20
グリーン/ホワイト
2.11
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20770024
TGB-RW20
レッド/ホワイト
2.11
¥
880
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。