TRUSCO
伸縮ガードバー
長さが1.2m~2mまで伸縮します。
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。
用途
工事現場や駐車場に
長さ(m)
1.2~2.0
材質
パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)
幅(mm)
34
質量(g)
449
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20770033
TGBS-GW-20
グリーン/ホワイト
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
20770042
TGBS-RW-20
レッド/ホワイト
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
20770058
TGBS-YB-20
イエロー/ブラック
¥
3,370
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください