曜日別特売

バリアライン用標示テープ5M

バリアライン用標示テープ5M - TRUSCOバリアライン用標示テープ5M - TRUSCOバリアライン用標示テープ5M - TRUSCOバリアライン用標示テープ5M - TRUSCOバリアライン用標示テープ5M - TRUSCO

バリアライン用標示テープです。

材質基材:ポリエチレンフィルム仕様非粘着質量(g)43テープ長さ(m)5シート幅(mm)60シート厚さ(mm)0.1内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
テープ長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20770103TCC-BR-TAトラ5759-6383
810
599
659(税込)
当日出荷
20770112TCC-BR-TBきけん立入禁止5759-6391
820
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする