曜日別特売

混合計量タンク

混合計量タンク - TRUSCO混合計量タンク - TRUSCO
(9件のレビュー)

25:1、50:1の他10:1~100:1の混合ガソリンを作ることができます。
25:1の比率で作る場合はガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に作成できます。

用途混合ガソリンを調合するためのタンク容量(L)5トラスコ品番761-6171材質ポリエチレン(PE)寸法(mm)265×140×275質量(g)620危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ガソリン別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20770277TO-KT5
2,600
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20770277
2024-07-11
用途: 混合燃料の作成
製造業

25対1の混合燃料作成には非常にわかりやすい作りになっています。残念ながら自身が使用するのは50対1でありしっかり確認する必要がありますが、作業には特に問題ありません

対象商品 : 20770277
2023-07-11
用途: 燃料作り
Mio preferito飲食業

サイズ感はコンパクトで扱いやすいです。燃料入れる際の燃料こぼれを防ぐ工夫が欲しいです。

対象商品 : 20770277
2021-08-04
用途: 農機具用
自動車・二輪車・自転車関連業

25:1と50:1と比率の違う燃料を準備するのに、やっぱり二つ必要かと思い購入しました。私でも簡単に混合ガソリンが作れると妻も感心していました。

対象商品 : 20770277
2020-02-06
用途: モーターバラグライダーの混合ガソリン
自動車・二輪車・自転車関連業

濃い混合量しか作れない
タンクがあるが、これは
1:50の混合ガソリンが作れて便利

対象商品 : 20770277
2020-04-13
用途: オートバイの混合燃料作成時

10回程度で中栓の内フタが、割れて破損してしまいました。
このフタが壊れると、使用が困難になり、お薦めできませんね。
本体は問題ないですが、中栓の内フタは欠陥と思われます。
メーカーに問合せたところ、以下回答がありました。
販売店様にTO-KT5用 中栓F864とご注文下さい。
が、モノタロウさんでは扱ってないようですね。

6が参考にしています
対象商品 : 20770277
2020-02-24
用途: 草刈り時に使用
農・林・水産業

非常に使いやすく助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 20770277
2018-07-18
用途: 草刈り機械の混合油の調合
中嶋農園農・林・水産業

とても簡単に混合油が作れます。作った混合油は別容器に保管することも可能ですし、使い切れるようだったら持ち運びにも便利です。

対象商品 : 20770277
2017-09-11
用途: 草刈り機の混合油を作る。

外形がしっかりし、材質も良さそうで丈夫で長持ちしそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする