TRUSCO
業務用ポリ袋(透明)
中身がよく見える透明タイプです。
非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途
部品などの保管、管理
材質
ポリエチレン(PE)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
厚さ(mm)
トラスコ品番
入数(枚)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20770304
A-0812
1セット(200枚)
透明
0.05
770-4241
200
80×120
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
20770313
A-3448
1セット(50枚)
透明
0.05
765-3719
50
340×480
¥
2,240
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
20770322
A-3650
1セット(50枚)
透明
0.05
765-3727
50
360×500
¥
2,620
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
20770338
A-4055
1セット(50枚)
透明
0.05
765-3735
50
400×550
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20770347
A-2638
1セット(200枚)
透明
0.05
765-3701
200
260×380
¥
4,480
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください