曜日別特売

ミシン目入り気泡緩衝材

ミシン目入り気泡緩衝材 - TRUSCOミシン目入り気泡緩衝材 - TRUSCOミシン目入り気泡緩衝材 - TRUSCO

50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。

用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用構造2層仕様2層タイプ材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)4空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
構造
空気粒径(mm)
空気粒高(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20770408TKN-60560052層104ポリエチレン(PE)
1,160
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
20770417TKN-610600102層104ポリエチレン(PE)
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
特別運賃
20770426TKN-1205120052層104ポリエチレン(PE)
1,710
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
20770435TKN-12101200102層104ポリエチレン(PE)
2,830
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気泡緩衝材の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/721/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする