TRUSCO
スペアーキー
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
材質
バックル:ポリアセタール(POM)
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771162
TSK-A
4
A
¥
330
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20771178
TSK-B
7
B
¥
350
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください