TRUSCO
樹脂バックル付結束ベルト 鍵付
(1件のレビュー)
専用鍵付でイタズラを抑止する効果があります。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。
用途
商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具、配送時の簡易セキュリティ
材質
バックル:ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
1.2
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
ベルト色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771196
TIB-KLS-MA25
25
3
黒
769-1033
89
¥
1,410
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
20771214
TIB-KLS-KB25
25
3
黒
769-1025
85
¥
1,780
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20771205
TIB-KLS-MA38
38
3
黒
769-1041
110
¥
1,490
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください