耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト

耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト - TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト - TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト - TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト - TRUSCO耐衝撃樹脂バックル付結束ベルト - TRUSCO
(5件のレビュー)

バックルに特殊なポリアセタール素材を使用し、高強度と耐衝撃に優れています。
ベルトは長さ調節可能です。
金属製品と違い、屋外で使用してもさびません。

用途商品の簡易的な結束や荷崩れ防止の結束具材質バックル:特殊ポリアセタール(POM)、ベルト:ポリプロピレン(PP)ベルト色長さ(m)3内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
長さ(m)
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20771223TLB-WG-KB2571.4325
920
779
857(税込)
当日出荷
20771232TLB-WG-KB50102.0350
1,880
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20771223
2024-04-14
用途: セキュリティーカメラの固定用

防犯カメラを支柱に固定するのに使用。
支柱の直径が260mm程度なので余るぐらいの長さですが切って使用しました。
バックルの固定度はよく、しっかりと食いついています。
ベルトも収縮がないので取り付け後の緩みも発生していません。
(雨のかからない屋外で使用しています)

対象商品 : 20771232
2024-07-20
用途: 使いやすいサイズ
brocadedoll工房

折畳み用のゴミ箱の固定用取り付けに購入とても重宝しています

対象商品 : 20771223
2022-05-06
用途: 鋼材の転倒防止

鋼材の立掛け台の転倒防止に使用。結わえておくだけだが、着脱が簡単でよい。

対象商品 : 20771223
2017-11-17
用途: 車内の荷物の固定に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

20㎏の物を固定する為に購入
購入して間もないですが、大丈夫そうです。運転に集中出来ます。

2が参考にしています
2016-10-26
用途: 什器梱包通い箱の結束
良品功房

50㎜幅でベルトも頑丈で、バックルタイプなので取外し簡単です。
バックルが壊れない限りは長期で利用できます。
リピーターです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする