曜日別特売

段ボールホルダー

段ボールホルダー - TRUSCO段ボールホルダー - TRUSCO段ボールホルダー - TRUSCO段ボールホルダー - TRUSCO
(2件のレビュー)

バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。

用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインにトラスコ品番762-9982材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)90厚さ(mm)18質量(g)126品名段ボールクリップ内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20771248TCH-436
760
659
725(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20771248
2020-08-26
用途: ダンボール箱の蓋の固定

ダンボール箱の蓋を開ききった状態で固定するホルダーはたくさんあるが、蓋を立てた状態で固定できるホルダーを探していた。このホルダーは蓋を立てた状態で固定できるので、段ボール箱を深く利用できる。使用例の写真のように1セット(2個)あれば対角で固定できるが、力が加わるとズレてくるので、2セット使用し4隅で使用している。使わない時は半分に折りたためてたためてパチンと固定できるが、あまりその必要性を感じない。どちらかといえば90度で固定出来たほうがよい。それよりは、蓋を外側に開く方向に力が加わった時に、ずれるのを防げるように、画びょうがさせる穴とか、段ボールに食い込むギザギザがあれば良いなと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 20771248
2017-07-12
用途: ベニヤ板で組み立て式ブースを作る
工房「木馬とキッチン」

段ボールだけでなくベニヤ板などを直角に繋ぐのにちょうど良い。
パネルで組み立て式のブースを作ることができて重宝してます。
直角が固定できるとなお良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする