曜日別特売

ニトリル背抜き手袋

ニトリル背抜き手袋 - TRUSCOニトリル背抜き手袋 - TRUSCOニトリル背抜き手袋 - TRUSCOニトリル背抜き手袋 - TRUSCO
(4件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた使いやすい手袋です。
ニトリルゴムコーティングを施しています。

用途工場内作業、運輸・物流業、土木・建築業など厚さ(mm)1.5内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20771738TNSG-SS227.516ポリエステルグレーニトリルゴム131
280
249
274(税込)
当日出荷
20771747TNSG-MM23817ポリエステルグレーニトリルゴム131
280
249
274(税込)
当日出荷
20771756TNSG-LL248.518ポリエステルグレーニトリルゴム131
280
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20771747
2019-10-16
用途: 農作業他
その他業種

農作業やちょっとした作業も手にフィットした履きやすく、作業が効率よくできます。

対象商品 : 20771747
2019-06-03
用途: 特殊なPPシートを使用する際に使用。
製造業

他の手袋では製品に指跡が付着してしまい不良品になるお知れがあったが、この手袋では問題ない。あとは、価格が下がってくれると尚良いと思う。

対象商品 : 20771756
2019-04-06
用途: 着用できませんでした。

Lサイズを購入しましたが、指部分が細く出来ていて小さいです。本当にLサイズかと思いました。使えなかったので残念です。

対象商品 : 20771738
2017-03-15
用途: 自動車整備等いろいろな作業に

購入時点でレビューがなく人気がないのか不安でしたが、使用感とても良いです。
手のひらまわり等、サイズ数値が他と比べ小さめ表記でしたが、手が小さ目でピッタリ好きの自分は「S」を購入してみたところ、ジャストフィットでした。
ある程度細かい作業にも使えます。
耐久性もそこそこありそうで、値段も安いので、今後もリピートすると思います。なくならないことを祈ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする