曜日別特売

ポリエチレン使い捨て手袋

ポリエチレン使い捨て手袋 - TRUSCOポリエチレン使い捨て手袋 - TRUSCO

内エンボス加工により、着脱が容易です。
手になじむ、新しい感覚の”のびるポリエチ手袋”です。
手首部を伸ばせば、ずれ落ち防止となります。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。

用途食品加工材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.025半透明入数(枚)100全長(cm)28エンボス加工内エンボス内容量1セット(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20771826DPM-1833-SS
840
729
802(税込)
当日出荷
20771835DPM-1833-MM
840
取扱い終了
代替品有
20771844DPM-1833-LL
840
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20771835DPM-1833-M08403595DPM-1833 MDPM-1833-M ポリエチレン手袋 TRUSCO 08403595ポリエチレン手袋TRUSCO1パック(100枚)
729
税込802
注文コードが変更になりました
20771844DPM-1833-L08403586DPM-1833 LDPM-1833-L ポリエチレン手袋 TRUSCO 08403586ポリエチレン手袋TRUSCO1パック(100枚)
729
税込802
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする