使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入)

使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入) - TRUSCO使い捨てポリエチレンロング手袋(30枚入) - TRUSCO
(11件のレビュー)

肩口までカバーできる全長60cmのロングタイプです。
輪ゴム付でズレにくくなっています。
燃やしても塩素系ガスが発生しません。
内エンボス加工により、着脱が容易です。

用途清掃・サービス業、食品・水産加工業、医療機関サイズフリートラスコ品番760-6613材質ポリエチレン(PE)、輪ゴム止め部:天然ゴム厚さ(mm)0.04半透明質量(g)250入数(枚)30規格食品衛生法適合全長(cm)60中指長(cm)8手のひらまわり(cm)28粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用内容量1箱(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20771853TPL-60
1,030
889
978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20771853
2024-02-08
用途: 汚物や薬剤汚染などに対して肘部まで覆う必要がある作業の時

市販厚手グローブなどと違い使い捨てで割と気兼ねなく使えるのが良い。とても助かっています

対象商品 : 20771853
2023-04-07
用途: 事務所内アクアリウム水槽の清掃・手入れ等
建設業・工事業

今までは肩口まで袖を捲らないと水槽内の底部にまで手が届かなかったのが、これをはめるだけでその必要がなくなり、とても楽です。口ゴムもずれにくくなるのでいい感じです。基本片手しか使わないし、きちんと水分を拭いて乾かせば2,3回は使用出来そうです。いい買い物をしました(^^)

対象商品 : 20771853
2022-08-08
用途: 手の手術をしたので水仕事時に使用

手の手術をしたので、入浴時や炊事の時に使ってます。かなり大きいので指先がブカブカですが、濡れるよりはマシ!

対象商品 : 20771853
2021-12-13
用途: アレルギー湿疹保護
不動産業

ゴワゴワしたしっかりし素材で丈夫そうです。唯一 ゴムがキツくて素肌につけると痛いです。

対象商品 : 20771853
2021-08-29
用途: 食品製造
けやきや卸売・小売業

ゴムつきでずれないですが、私は頻繁にはずします作業の場合はゴムを切ってから使用します。
丈夫にできており、使いやすいです。

対象商品 : 20771853
2020-04-28
用途: 介助
さかえデイサービス医療・福祉・介護関連業

袖付きエプロンが品切れでない為、
エプロンにロング手袋をして介助しています。
使い勝手は良く、買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 20771853
2018-10-23
用途: フレキシブルダクト加工作業
株式会社 加藤運送運輸・通信業

思っていたとおり、満足してます。
むれない工夫をお願いします。

対象商品 : 20771853
2018-05-02
用途: ヒーター組立て電線作業時
山中機工株式会社

男性の割と手が大きめの人でも入ったので、安心しました。(大きさが不安だったので)ひじまで、すっぽり入る手袋で安価なものをさがしていたので、助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする