TRUSCO
綿混軍手(Sサイズ・10双入)
(1件のレビュー)
吸油性、吸汗性に優れています。
Sサイズですので小さな手の方にもご使用いただけます。
手首部分は熱処理加工しております。
用途
一般作業
機能
吸油性、吸汗性
トラスコ品番
768-3243
厚さ(mm)
3
色(手首部)
黄
内容量
1セット(10双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
質量(g)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771878
TGS450
S
20
7
18
綿、ポリエステル、その他
生成
450
8
10
¥
900
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください