TRUSCO
カーボン・ナイロンインナー手袋
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途
精密作業、電気・電子部品組み立て作業
材質
カーボン/ナイロン
厚さ(mm)
0.9
材質/仕上
カーボン/ナイロン
色
グレー
入数(双)
1
ゲージ数
13
抵抗値(Ω)
10
6~8
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771905
TGL-9000-L
L
¥
188
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
20771887
TGL-9000-S
S
¥
460
取扱い終了
20771896
TGL-9000-M
M
¥
460
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください