TRUSCO
カーボン・ナイロンインナー手袋PU手のひらコート
通気性が良く、静電気の発生を抑止します。
発塵性が極めて低いです。
用途
精密作業、電気・電子部品組み立て作業
仕様
すべり止めあり
材質
手袋部:カーボン/ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
厚さ(mm)
0.9
材質/仕上
カーボン/ナイロン
色
グレー
入数(双)
1
材質(すべり止め)
ポリウレタン(PUR)
コーティング
手のひらコート
ゲージ数
13
抵抗値(Ω)
10
6~8
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20771948
TGL-9031-S
S
¥
266
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20771957
TGL-9031-M
M
¥
266
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20771966
TGL-9031-L
L
¥
266
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください