曜日別特売

JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)

JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) - TRUSCO
(4件のレビュー)

2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。
再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。

取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム内容量1枚
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表示内容
取付
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20772377T802-011立入禁止穴4ヵ所768-3758450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772386T802-021U関係者以外立入禁止穴4ヵ所768-3766450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772395T802-031係員以外立入禁止穴4ヵ所768-3782450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772404T802-061危険立入禁止穴4ヵ所768-3791450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772413T802-121昇降禁止穴4ヵ所768-3804450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772422T802-151禁煙穴4ヵ所768-3812450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772438T802-411頭上注意穴4ヵ所768-3821450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772447T802-421足もとに注意穴4ヵ所768-3839450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772456T802-431開口部注意穴4ヵ所768-3847450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
20772465T802-491危険高電圧穴4ヵ所768-3855450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
20772474T802-531フォークリフト運転中穴4ヵ所768-3863450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772483T802-601U保護帽着用穴4ヵ所768-3871450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772492T802-611U保護メガネ着用穴4ヵ所768-3880450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772508T802-621U耳栓使用穴4ヵ所768-3898450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772517T802-641マスク使用穴4ヵ所768-3901450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772526T802-651Uマスク着用穴4ヵ所768-3910450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
20772535T802-671U手袋着用穴4ヵ所768-3928450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
20772544T802-801喫煙所穴4ヵ所768-3936450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772553T802-811整理整頓穴4ヵ所768-3944450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
20772562T802-821職場はいつもキレイに穴4ヵ所768-3952450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
20772578T802-831機械の周囲はいつもキレイに穴4ヵ所768-3961450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772587T802-871U安全第一穴4ヵ所768-3979450300
1,730
1,498
1,648(税込)
当日出荷
20772596T802-022関係者以外立入禁止粘着シール768-3774450300
1,980
1,698
1,868(税込)
当日出荷
31253077T803-011関係者以外立入禁止穴4ヵ所768-3987300200
1,110
909
1,000(税込)
当日出荷
20772368T803-011関係者以外立入禁止穴4ヵ所768-3987300200
900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20772386
2024-08-13
用途: 進入禁止場所
有限会社東海荘分舘サービス業

大きさも丁度よく、文字もしっかりしていてわかりやす。

対象商品 : 31253077
2023-08-23
用途: 注意喚起看板
不動産業

少し小さいようですが視認性はよいため相応の効果は期待できそうです。

対象商品 : 20772386
2020-08-05
用途: 一般の人が構内へ入らない様に注意喚起する標識です。
岐阜倉庫運輸株式会社運輸・通信業

表示が分かりやすくプレートの大きさも良かったです。

対象商品 : 20772386
2018-01-18
用途: 施設の入り口に

AUTHORIZED PERSONS ONLY の表現は、AUTHORIZED PERSONNEL ONLY の方が、単純に「人」というよりは、正式に出入りの権限を有する「職員」のようなイメージになり、一般私人を排除していますというニュアンスがでますので、変えていただきたい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする