TRUSCO
不織布シューズカバー
表面コートしているので、油や砂、ホコリの浸透を防ぎます。
焼却処分しても有害ガスが発生しません。
非常に軽くて動きやすいカバーです。
用途
工場、事務所の床汚れ防止
材質
ポリプロピレン(PP)(ポリエチレン(PE)表面コート)
色
青
仕様
底部滑り止め
区分
使い捨て
タイプ
ショート
滑り止め効果
あり
特性
防じん
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31256455
TSC-5M-B
1袋(5足)
22.0~25.5cm
763-8264
125
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
20772693
TSC-5M-B
1セット(5足)
22.0~25.5cm
763-8264
125
¥
1,030
取扱い終了
20772702
TSC-5L-B
1セット(5足)
26.0~29.0cm
763-8256
150
¥
1,030
取扱い終了
31256437
TSC-5L-B
1袋(5足)
26.0~29.0cm
763-8256
150
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください