TRUSCO
帯電帽つば付
帯電効果があります。
軽作業、対面販売などに使用可能です。
用途
食品加工・食肉加工・水産業用
色
ホワイト
仕様
髪の毛(短髪など)のつき抜け防止、使い捨て式
材質
ポリプロピレン(PP)
注意
※火気の近くでの着用は避けてください。
※着火した場合は、燃焼しやすいため、火気使用時の着用は厳禁です。
※アイロン掛けは避けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772772
TTCT-L
1セット(10枚)
L
761-6261
78
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
21603656
TTCT-M
1袋(10枚)
M
761-6279
75
¥
2,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
20772763
TTCT-M
1セット(10枚)
M
761-6279
75
¥
1,950
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください