TRUSCO
LED付安全ベスト
16個のLED付きで視認性がアップします。
点滅と点灯がボタンひとつで切り替えができます。
単3電池でご使用できます(電池別売)。
用途
交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類
ベスト型
質量(g)
310
幅(cm)
110~130
着丈(cm)
60
LEDランプ
あり
LED使用数(個)
16
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
テープ地色
LED色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772833
TFAB-01
764-7069
ナイロンメッシュ、反射材PVC
イエロー
赤
ネイビー
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
20772842
TFAB-02
764-7077
ナイロンメッシュ・反射材PVC
シルバー
青
ネイビー
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
20772858
TFAB-03
764-7085
ナイロンメッシュ・反射材PVC
シルバー
緑
オレンジ
¥
5,120
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください