TRUSCO
安全ベスト
(1件のレビュー)
ウエスト幅が調整できるため、体の大きな方でも着用可能です。
用途
交通整理、建築現場、鉄道保線区作業
種類
ベスト型
材質
ナイロンメッシュ・反射材PVC
質量(g)
210
幅(cm)
110~130
着丈(cm)
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ地色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772867
TKA-370
764-7093
シルバー
緑
¥
1,240
取扱い終了
20772876
TKA-380
764-7107
イエロー
水色
¥
1,240
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください