TRUSCO
一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ)
スタンダードタイプです。
上ひさし付です。
121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。
クリーンルーム作業に最適です。
形状
一眼型
仕様
UVカットあり
トラスコ品番
762-2911
材質
フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン
質量(g)
43
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
約2.3
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20772894
TSG-440-AC
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください