TRUSCO
遮熱保護具トーチカバー
(1件のレビュー)
16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。
石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
用途
高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護
トラスコ品番
761-2435
材質
シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
0~180
サイズ(cm)
(口元)6.5
幅(cm)
28
長さ(cm)
36
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773077
SLA-TK-L
¥
6,780
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください