TRUSCO
ポリエステルパンツ
こんなお得な商品も!
ポリエステルパンツ
モノタロウ
¥
469
~
税込
¥
516
~
(60)
泥 風 汚れから体をガードします。
はっ水加工を施しています。(本製品をレインウェアとして使用できません。)
用途
軽作業、 農作業、 一般作業用に
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1着
注意
※本製品は防水仕様ではありません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773323
TPP-55-S
S
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20773332
TPP-55-M
M
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
20773348
TPP-55-L
L
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
20773357
TPP-55-LL
LL
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
20773366
TPP-55-3L
3L
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
20773375
TPP-55-4L
4L
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください