ファスナー付腕章(クリップタイプ)

ファスナー付腕章(クリップタイプ) - TRUSCOファスナー付腕章(クリップタイプ) - TRUSCOファスナー付腕章(クリップタイプ) - TRUSCOファスナー付腕章(クリップタイプ) - TRUSCOファスナー付腕章(クリップタイプ) - TRUSCOファスナー付腕章(クリップタイプ) - TRUSCOファスナー付腕章(クリップタイプ) - TRUSCO
(2件のレビュー)

パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。

取付方式マジックテープ付・上部プラスチッククリップ付材質軟質ビニール寸法(mm)90×420(記入用紙1枚付70×220)質量(g)70内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20773445T848-55768-4061
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
20773454T848-56768-4070
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
20773463T848-57768-4088
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
20773472T848-58768-4096
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
20773488T848-59768-4100
1,130
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20773472
2024-05-28
用途: 現場作業者の所属部署識別用
製造業

最初、クリップの開け方がわからなかったが、わかってしまうと使い勝手は良いです。
青色は当日発送個数に制約(11個)があったので各色、もう少し在庫があればと思います。

対象商品 : 20773454
2017-09-01
用途: 測量作業
株式会社アスカエンジニア

止めクリップは普通に止めると滑り落ちる為、袖のペン入れにクリップをを下向きにロックできるようお願いします。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする