曜日別特売

ポケット胸章

ポケット胸章 - TRUSCOポケット胸章 - TRUSCOポケット胸章 - TRUSCOポケット胸章 - TRUSCOポケット胸章 - TRUSCOポケット胸章 - TRUSCO

表示の差替えが自由自在です。
お客様がプリント出力されたオリジナル表示を差替えてお使いいただけます。

取付方式安全ピン材質軟質ビニール仕様スポンジ入、安全ピン付寸法(mm)60×60(記入用紙1枚付47×50)質量(g)7内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20773497T368-12768-3707
390
339
373(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
20773506T368-13768-3715
390
339
373(税込)
当日出荷
20773515T368-14768-3723
390
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
20773524T368-15768-3731
390
339
373(税込)
当日出荷
20773533T368-16768-3740
390
339
373(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする