TRUSCO
ピペット洗浄ブラシ
(1件のレビュー)
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途
ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具
ピペット
全長(mm)
500
毛丈(mm)
20
質量(g)
4
毛幅(mm)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(毛)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773603
TBH-T1J
山羊毛
¥
400
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
20773612
TBH-S1N
ナイロン
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
20773628
TBH-S1P
PBT
¥
770
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください