TRUSCO
ピペット洗浄ブラシ(ナイロン毛)
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途
ピペット及び細管などの実験器材の洗浄に
適合器具
ピペット
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
500
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
765-5975
色
白
質量(g)
40
材質(柄部)
スチール
毛幅(mm)
60
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773646
TBH-S1N-10P
¥
5,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください