TRUSCO
細管洗浄ブラシ(山羊毛)
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
用途
細管などの特殊な形状器材の洗浄に
適合器具
細管
材質(毛)
山羊毛
全長(mm)
470
毛丈(mm)
20
トラスコ品番
765-6076
色
白
質量(g)
40
材質(柄部)
スチール
毛幅(mm)
60
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773716
TBI-T1J-10P
¥
3,800
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください