TRUSCO
試験管洗浄ブラシ(ナイロン毛)
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。
用途
理化学用試験管などの洗浄に
適合器具
試験管
材質(毛)
ナイロン
全長(mm)
220
毛丈(mm)
40
トラスコ品番
765-6572
色
白
質量(g)
30
材質(柄部)
スチール
毛幅(mm)
50
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20773768
TBT-S1N-5P
¥
4,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください