曜日別特売

注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)

注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に適合器具注射器材質(毛)ナイロン材質(柄部)ステンレス
全10種類を絞り込む
全長(mm)
毛丈(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
質量(g)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20773883TBS-S1N1本1607765-6343250
530
399
439(税込)
当日出荷
20773892TBS-S2N1本19012765-6467550
550
419
461(税込)
当日出荷
20773908TBS-S5N1本21018765-6521565
590
449
494(税込)
当日出荷
20773917TBS-S10N1本22022765-6289670
620
469
516(税込)
当日出荷
20773926TBS-S20N1本31527765-64081785
680
519
571(税込)
当日出荷
20773935TBS-S1N-10P1セット(10本)1607765-63512050
3,800
取扱い終了
代替品有
20773944TBS-S2N-10P1セット(10本)19012765-64755050
4,000
取扱い終了
代替品有
20773953TBS-S5N-10P1セット(10本)21018765-65305065
4,300
取扱い終了
代替品有
20773978TBS-S20N-10P1セット(10本)31527765-641617085
5,000
取扱い終了
代替品有
20773962TBS-S10N-10P1セット(10本)22022765-62976070
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20773935TBS-S1N-10P20773883TBS-S1NTBS-S1N-10P 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20773883注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO1本
399
税込439
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20773944TBS-S2N-10P20773892TBS-S2NTBS-S2N-10P 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20773892注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO1本
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20773953TBS-S5N-10P20773908TBS-S5NTBS-S5N-10P 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20773908注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO1本
449
税込494
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20773978TBS-S20N-10P20773926TBS-S20NTBS-S20N-10P 注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20773926注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO1本
519
税込571
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする