瓶洗浄ブラシ(PBT毛)

瓶洗浄ブラシ(PBT毛) - TRUSCO瓶洗浄ブラシ(PBT毛) - TRUSCO瓶洗浄ブラシ(PBT毛) - TRUSCO
(4件のレビュー)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)PBT材質(柄部)ステンレス
全6種類を絞り込む
全長(mm)
毛丈(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
質量(g)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20774084TBP-S1P1本29050765-61061250
880
669
736(税込)
当日出荷
20774093TBP-S2P1本34555765-61491860
1,060
799
879(税込)
当日出荷
20774102TBP-S4P1本47575765-61814480
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
20774118TBP-S1P-5P1セット(5本)29050765-61146050
3,200
取扱い終了
代替品有
20774127TBP-S2P-5P1セット(5本)34555765-61579060
3,800
取扱い終了
代替品有
20774136TBP-S4P-5P1セット(5本)47575765-619022080
4,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20774118TBP-S1P-5P20774084TBP-S1PTBP-S1P-5P 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 20774084瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO1本
669
税込736
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20774127TBP-S2P-5P20774093TBP-S2PTBP-S2P-5P 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 20774093瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO1本
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
20774136TBP-S4P-5P20774102TBP-S4PTBP-S4P-5P 瓶洗浄ブラシ(PBT毛) TRUSCO 20774102瓶洗浄ブラシ(PBT毛)TRUSCO1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 溶剤桶での洗浄用品として使用
製造業

自然毛を使用したブラシの抜けが激しくこちらへ交換しました。
不使用時でも溶剤桶(二石の混合溶剤)に漬けっぱなしにしていますが、洗浄溶剤でPBT毛が溶けたり柄から抜けたりは今のところありません。
大きいサイズのものは重量があるので、毛が底面について折れ曲がったままではクセがついてしまうので吊るしての保管をお勧めします。

対象商品 : 20774102
2018-09-27
用途: 実験器具の洗浄
教育・研究機関

丈夫で、水捌けも良く、安価なものよりも質がよいように感じ長持ちしそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 20774127
2020-12-17
用途: 練製品加工機械の洗浄時
製造業

棒の部分が細く柔らかいので、もう少し硬くしてほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 20774093
2016-07-15
用途: メスシリンダーを洗う
株式会社新菱製造業

毛の硬さも丁度良く、汚れも取れてよかった
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする