瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)

瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) - TRUSCO
(1件のレビュー)

線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。
芯材は防錆効果のあるステンレス製です。

用途フラスコやビーカー等の試験容器の洗浄に適合器具材質(毛)ナイロン材質(柄部)スチール
全6種類を絞り込む
全長(mm)
毛丈(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
毛丈(mm)
トラスコ品番
質量(g)
毛幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20774145TBP-S1N1本29050765-60841250
880
669
736(税込)
当日出荷
20774154TBP-S2N1本34555765-61221860
1,060
799
879(税込)
当日出荷
20774163TBP-S4N1本47575765-61654480
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
20774197TBP-S4N-5P1セット(5本)47575765-617322080
4,750
取扱い終了
代替品有
20774172TBP-S1N-5P1セット(5本)29050765-60926050
3,200
取扱い終了
20774188TBP-S2N-5P1セット(5本)34555765-61319060
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20774197TBP-S4N-5P20774163TBP-S4NTBP-S4N-5P 瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛) TRUSCO 20774163瓶洗浄ブラシ(ナイロン毛)TRUSCO1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20774163
2019-02-04
用途: びんあらいに

柄が持ちにくく使いにくさを感じます。握る部分が太ければもっと使いやすくなると思います。今の柄では、力が入らず手が痛くくなります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする