TRUSCO
手動ウインチ用SUSワイヤー(シンブル入りロック)
(1件のレビュー)
片端シンブル入りロック加工のハンドウインチ用ワイヤです。
耐食性・安全性を考慮し、オールステンレスにて加工されています。
用途
手動ウインチに取り付けて荷物の牽引などに
材質
ステンレス
内容量
1本
注意
※ご使用されるウインチに適合したワイヤロープをご選定ください。
※取付方法(取扱説明書)に従ってワイヤロープの取付を行ってください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20774267
SUSWWS5-10
260
1600
767-3370
ESB-1/MR-1/GM-1/MH-300/MH-500
1
¥
9,590
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
20774276
SUSWWS5-20
260
1600
767-3388
ESB-1/MR-1/GM-1/MH-300/MH-500
2
¥
14,370
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774285
SUSWWS6-10
380
2280
767-3400
ESB-3/ESB-4/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5
1.4
¥
16,190
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
20774294
SUSWWS5-30
260
1600
767-3396
ESB-1/MR-1/GM-1/MH-300/MH-500
3
¥
19,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774303
SUSWWS6-20
380
2280
767-3418
ESB-3/ESB-4/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5
2.8
¥
26,810
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774312
SUSWWS8-10
670
4070
767-3442
ESB-10/GM-10/MR-10
2.5
¥
23,930
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774328
SUSWWS6-30
380
2280
767-3426
ESB-3/ESB-4/MR-3/MR-5/GM-3/GM-5
4.2
¥
37,490
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774337
SUSWWS8-20
670
4070
767-3451
ESB-10/GM-10/MR-10
5
¥
40,960
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774346
SUSWWS6-40
380
2280
767-3434
ESB-4/GM-3/GM-5
5.6
¥
48,350
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774355
SUSWWS8-30
670
4070
767-3469
ESB-10/GM-10/MR-10
7.5
¥
57,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
20774364
SUSWWS8-40
670
4070
767-3477
ESB-10/GM-10/MR-10
10
¥
72,960
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください